22330EMBW33W800 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärolager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22330EMBW33W800
Rubix:3150892
Hersteller:190029596
EAN:0087796314504
22330EMBW33W800 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite108 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22330EMBW33W800 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärolager Timken® zeichnen sich durch branchenweit beste Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie auch axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Schwertransport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Bordsteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Eisenbahnen; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite108 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
2.251,85 exkl. MwSt.
/ Stück
2.679,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage