24156EMBW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärisches Rollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:24156EMBW33W45AC3
Rubix:3151993
Hersteller:190030731
EAN:0087796191686
24156EMBW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite180 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24156EMBW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken® Hochleistungs-sphärische Rollenlager bieten branchenführende Tragfähigkeitswerte und thermische Referenzdrehzahlen. Geeignet für hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beide Richtungen. Wellenfehlausrichtungen bis zu 2,5° können ausgeglichen werden.
Radiales Innenluftspiel C3. Messingkäfig. Standard-Schmierbohrung und -nut im Außenring. Gewindebohrte Hebeöffnungen in der Stirnfläche des Außenrings zur Erleichterung von Hebe- und Handhabungsarbeiten.

Stärken

Verbesserte Oberflächenbeschaffenheit. Optimierte interne Geometrie. Branchenführende Tragfähigkeitswerte. Einteiliger, aus Messing bearbeiteter, landführender, fingerförmiger Käfig. (W33) Standard-Schmierbohrungen und -nut im Außenring. (W45A) Gewindebohrte Hebeöffnungen in der Stirnfläche des Außenrings zur Erleichterung von Hebe- und Handhabungsarbeiten.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen / Zement; Forstwirtschaft; Gummi / Kunststoffe; Schwere bewegliche Strukturen; Große Marine (Verteidigung & kommerziell); Getriebe; Drehmoment-Naben; Windenergieanlagen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Fördertechnik; Conveyance Equipment; Seilbagger; Schaufelbagger; Förderbänder; Planetärgetriebe für Haul Trucks; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Skid-Steer-Lader; Landwirtschaft / Ballenpressen; Lokomotiven; Rail Turbo changers; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite180 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.439,26 exkl. MwSt.
/ Stück
7.662,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage