24060EMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärisches Rollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:24060EMBW33W45A
Rubix:3151847
Hersteller:190030796
EAN:0087796032804
24060EMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24060EMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken® Hochleistungs-Sphärische Rollenlager bieten branchenführende Tragzahlen und thermische Referenzdrehzahlen. Sie sind für hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beide Richtungen ausgelegt. Wellenfehlstellungen bis zu 2,5° können aufgenommen werden.
Messingkäfig. Standard-Schmierbohrung und -nut im Außenring. Gewindebohrungen an der Stirnfläche des Außenrings zur Erleichterung von Heben und Handhabung.

Stärken

Verbesserte Oberflächenbeschaffenheiten. Optimierte Innengeometrie. Branchenführende Tragzahlen. Einteiliger, bearbeiteter Messingkäfig, auf Landflächen laufend, fingerförmig. (W33) Standard-Schmierbohrungen und -nut im Außenring. (W45A) Gewindebohrungen an der Stirnfläche des Außenrings zur Erleichterung von Heben und Handhabung

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen / Zement; Holzindustrie; Gummi / Kunststoffe; Schwere bewegliche Strukturen; Große Marine (Verteidigung & kommerziell); Getriebe; Drehmomentnaben; Windenergieanlagen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialumschlag; Förderanlagen; Seilbagger; Schaufelbagger; Förderbänder; Haul-Truck-Planetentriebe; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Kompaktlader (Skid-Steer-Lader); Landwirtschaft / Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite160 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.958,08 exkl. MwSt.
/ Stück
5.900,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage