23234EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärisches Rollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:23234EMW33C3
Rubix:840240
Hersteller:190023709
EAN:0087796188211
23234EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23234EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken® Hochleistungs-Sphärische Rollenlager bieten branchenführende Tragfähigkeitswerte und thermische Referenzdrehzahlen. Für hohe radiale Lasten sowie axiale Lasten in beiden Richtungen. Wellenfehlstellungen bis zu 2,5° können ausgeglichen werden.
Radiales Innenluftspiel C3. Messingkäfig. Standard-Schmierloch und Schmiernut im Außenring.

Stärken

Verbesserte Oberflächenbeschaffenheit. Optimierte Innengeometrie. Branchenführende Tragfähigkeitswerte. Einteiliger, bearbeiteter Messing-Fingerkäfig, auf den Wälzkörpern laufend. (W33) Standardmäßige Schmierlöcher und Schmiernut im Außenring

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen / Zement; Forstprodukte; Gummi / Kunststoffe; Schwere bewegliche Strukturen; Große Marine (Verteidigung & kommerziell); Getriebe; Drehmomentnaben; Windenergieanlagen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialumschlag; Fördertechnik; Seilbagger; Schaufelbagger; Förderbänder; Planetentriebe für Haul-Trucks; Bagger; Bulldozer; Verdichter; Kompaktlader; Landwirtschaft / Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; Mobile Artillerie; Hubschraubergetriebe

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite110 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.071,45 exkl. MwSt.
/ Stück
2.465,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage