23228EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärisches Rollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:23228EJW33
Rubix:3151490
Hersteller:190027057
EAN:0087796357686
23228EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite88 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23228EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken® Hochleistungs-sphärische Rollenlager weisen branchenführende Tragfähigkeitswerte und thermische Referenzdrehzahlen auf. Sie nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf. Bis zu 2.5° Wellenfehlausrichtung können ausgeglichen werden.
Sphärisches Rollenlager Metrisch Doppelreihe Stahlkäfig Ringnut w

Stärken

Verbesserte Oberflächenbeschaffenheit. Optimierte Innengeometrie. Branchenführende Tragfähigkeitswerte. Nitriert gehärteter Stahlkäfig mit Stirnschlitzen. (W33) Standardmäßige Schmieröffnungen und Nut im Außenring.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnung / Zement; Forstprodukte; Gummi / Kunststoffe; Schwere bewegliche Strukturen; Große Marine (Verteidigung & kommerziell); Getriebe; Drehmomentnaben; Windenergieanlagen; Kräne; Textil; Mechanische Pressen; Marinegetriebe; Druckmaschinen; Materialumschlag; Förderanlagen; Draglines; Schaufelbagger; Förderbänder; Haul-Truck-Planetengetriebe; Bagger; Planierraupen; Kompaktoren; Skid-Steer-Lader; Landwirtschaft / Ballenpressen; Lokomotiven; Rail-Turbo-Changer; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite88 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
869,80 exkl. MwSt.
/ Stück
1.035,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen