23052KEMBW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärisches Rollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23052KEMBW33
Rubix:3151087
Hersteller:190027527
EAN:0087796296695
23052KEMBW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite104 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23052KEMBW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken® Hochleistungs-sphärische Rollenlager bieten branchenführende Tragfähigkeitswerte und thermische Referenzdrehzahlen. Sie eignen sich für hohe radiale Lasten sowie axiale Lasten in beiden Richtungen. Wellenfehlstellungen von bis zu 2,5° können ausgeglichen werden.
Messingkäfig. Standardmäßige Schmierbohrung und Schmiernute im Außenring.

Stärken

Verbesserte Oberflächenbeschaffenheit. Optimierte Innengeometrie. Branchenführende Tragfähigkeitswerte. Einteiliger, bearbeiteter Messingkäfig vom fingerförmigen, laufbahnaufliegenden Typ. (W33) Standardmäßige Schmierbohrungen und Schmiernute im Außenring

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnung / Zement; Forstprodukte; Gummi / Kunststoffe; Schwere bewegliche Strukturen; Große Marine (Verteidigung & Handel); Getriebe; Drehmomentnaben; Windenergieanlagen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Marinegetriebe; Druckmaschinen; Materialumschlag; Förderausrüstung; Draglines; Schaufelbagger; Förderbänder; Planetentriebe für Haul-Trucks; Bagger; Planierraupen; Kompaktoren; Skid-Steer-Lader; Landwirtschaft / Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; Mobile Artillerie; Hubschraubergetriebe

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite104 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
2.789,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.319,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen