22352KEMBW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärisches Rollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22352KEMBW33W45AC3
Rubix:3150972
Hersteller:190032630
EAN:0087796032866







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 165 mm |
Produktdetails : 22352KEMBW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Timken® Hochleistungs-sphärische Rollenlager bieten branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen. Sie tragen hohe radiale Lasten sowie axiale Lasten in beiden Richtungen. Wellenfehlstellungen bis zu 2,5° können ausgeglichen werden.
Radialer Innenluftspalt C3. Messingkäfig. Standardmäßige Schmierbohrung und -nut im Außenring. Gewindebohrungen in der Stirnfläche des Außenrings zur Erleichterung von Heben und Handhabung.
Stärken
Verbesserte Oberflächenbeschaffenheit. Optimierte Innengeometrie. Branchenführende Tragzahlen. Einteiliger, maschinell gefertigter Messing-Fingerkäfig, land-riding. (W33) Standardmäßige Schmierbohrungen und -nut im Außenring. (W45A) Gewindebohrungen in der Stirnfläche des Außenrings zur Erleichterung von Heben und Handhabung
Anwendungen
Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnung / Zement; Holzindustrie; Gummi / Kunststoffe; Schwere bewegliche Strukturen; Große Marine (Verteidigung & Handel); Getriebe; Drehmoment-Naben; Windenergieanlagen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Marinegetriebe; Druckmaschinen; Materialumschlag; Fördertechnik; Draglines; Seilschaufelbagger; Förderbänder; Planetentriebe von Haul Trucks; Bagger; Planierraupen; Kompaktoren; Kompaktlader; Landwirtschaft / Ballenpressen; Lokomotiven; Schienen-Turbo-Wechsler; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 165 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10.868,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
12.933,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen