Referenzen
Timken:22212EJ
Rubix:3150624
Hersteller:100315262
EAN:0087796315129







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 22212EJ (TIM) Pendelrollenlager Timken
Timken® Hochleistungs-Sphärische Rollenlager verfügen über branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen. Sie sind für hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beide Richtungen geeignet. Wellenfehlstellungen bis zu 2.5° können ausgeglichen werden.
Zweireihiges sphärisches Rollenlager, zylindrische Bohrung, 22212EJW33
Stärken
Verbesserte Oberflächenbeschaffenheiten. Optimierte Innengeometrie. Branchenführende Tragzahlen. Nitriergehärteter Stahlkäfig mit Stirnschlitzen.
Anwendungen
Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnung / Zement; Forstprodukte; Gummi / Kunststoffe; Schwere bewegliche Strukturen; Große Marine (Verteidigung & kommerziell); Getriebe; Drehmomentnaben; Windenergieanlagen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Marinegetriebe; Druckmaschinen; Materialumschlag; Förderanlagen; Draglines; Schaufelbagger; Förderbänder; Planetengetriebe für Haul Trucks; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Skid-Steer-Lader; Landwirtschaft / Ballenpressen; Lokomotiven; Rail-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Hubschraubergetriebe
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage