23156EJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23156EJW507C08C2
Rubix:3151357
Hersteller:190029833
EAN:0087796164628
23156EJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite146 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23156EJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen zu kompensieren.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Bordsteuerung; Landwirtschaftliche Maschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite146 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
3.820,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.545,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage