24024EJW33W89C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24024EJW33W89C4
Rubix:3151751
Hersteller:190019712
EAN:0087796244412
24024EJW33W89C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24024EJW33W89C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungsfähige sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Bulldozer; Verdichter; Lader mit Bordsteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
474,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
564,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen