23120EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23120EJW33C4
Rubix:3151227
Hersteller:190028470
EAN:0087796314207
23120EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23120EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Sie tragen hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärische und kommerzielle); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite52 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
304,74 exkl. MwSt.
/ Stück
362,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage