24068KEJW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24068KEJW33W45AC3
Rubix:3151877
Hersteller:190039384
EAN:0087796357600
24068KEJW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser520 mm
Breite180 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24068KEJW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenweit führende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser520 mm
Breite180 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
5.835,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.943,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage