23264KEJW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23264KEJW507C08C4
Rubix:3151639
Hersteller:190038578
EAN:0087796357013
23264KEJW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser320 mm
Außendurchmesser580 mm
Breite208 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23264KEJW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Ausrichtungsfehler zu kompensieren.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser320 mm
Außendurchmesser580 mm
Breite208 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
9.505,03 exkl. MwSt.
/ Stück
11.310,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage