23264EJW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23264EJW507C08C4
Rubix:3151630
Hersteller:190037180
EAN:0087796193642
23264EJW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser320 mm
Außendurchmesser580 mm
Breite208 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23264EJW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe Radialtragfähigkeit, moderate Axialtragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit, Wellenfehlstellungen zu kompensieren.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit seitlicher Steuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser320 mm
Außendurchmesser580 mm
Breite208 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
9.505,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
11.310,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage