23248EJW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23248EJW507C08C3
Rubix:3151568
Hersteller:190034907
EAN:0087796166189
23248EJW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser440 mm
Breite160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23248EJW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeit und Referenzdrehzahlen aus. Sie sind für hohe radiale Belastungen sowie für axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Beanspruchungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl-/Gasindustrie; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser440 mm
Breite160 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
4.084,95 exkl. MwSt.
/ Stück
4.861,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage