23244KEJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23244KEJW507C08C2
Rubix:3151560
Hersteller:190041065
EAN:0087796359048
23244KEJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite144 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23244KEJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenweit führende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen zu kompensieren.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Kies/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenschaufelbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Lastwagen; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit seitlicher Steuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite144 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
3.786,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.505,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage