23232KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23232KEJW33C2
Rubix:3151506
Hersteller:190041053
EAN:0087796359284




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 104 mm |
Produktdetails : 23232KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitenlader; Landwirtschaftliche Maschinen/Quaderballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 104 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.430,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.701,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage