23230EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23230EJW33C3
Rubix:2458680
Hersteller:190033544
EAN:0087796301894
23230EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite96 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23230EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Eimerkettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Schwerlast-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite96 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
1.131,25 exkl. MwSt.
/ Stück
1.346,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen