23144KEJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23144KEJW33C4
Rubix:3151321
Hersteller:190040780
EAN:0087796358980
23144KEJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser370 mm
Breite120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23144KEJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Fördereinrichtungen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit seitlicher Steuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser370 mm
Breite120 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
2.227,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.650,25 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage