23144EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23144EJW33C2
Rubix:3151314
Hersteller:190040729
EAN:0087796358485
23144EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser370 mm
Breite120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23144EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Fördereinrichtungen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderbänder; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit seitlicher Steuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser370 mm
Breite120 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
2.337,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.781,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage