23128KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23128KEJW33C2
Rubix:3151253
Hersteller:190041385
EAN:0087796359499




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 68 mm |
Produktdetails : 23128KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und Referenzdrehzahlen aus. Sie tragen hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, moderate axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Wellenfehlstellungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitensteuerbare Lader; Landmaschinen/Ballenspressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 68 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
652,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
776,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage