23064KEJW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23064KEJW507C08C3
Rubix:3151140
Hersteller:190036843
EAN:0087796175686




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 121 mm |
Produktdetails : 23064KEJW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungsfähige sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Sie tragen hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderbänder; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Eisenbahnen; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 121 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.622,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.311,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage