22228KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22228KEJW33C2
Rubix:3150688
Hersteller:190021527
EAN:0087796025578
22228KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite68 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22228KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenweit führende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit seitlicher Steuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite68 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
688,30 exkl. MwSt.
/ Stück
819,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage