24160EMBW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24160EMBW507C08
Rubix:3152013
Hersteller:190030847
EAN:0087796062399
24160EMBW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser500 mm
Breite200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24160EMBW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie tragen hohe Radiallasten sowie axiale Lasten in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Fluchtungsfehler zu kompensieren.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser500 mm
Breite200 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
9.041,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.759,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage