24072EMBW25W507C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:24072EMBW25W507C3
Rubix:3151884
Hersteller:190032104
EAN:0087796052130
24072EMBW25W507C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser540 mm
Breite180 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24072EMBW25W507C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungsfähige sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transporteinrichtungen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-LKW; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser540 mm
Breite180 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.903,68 exkl. MwSt.
/ Stück
9.405,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage