23172KEMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23172KEMBW507C08C3
Rubix:3151450
Hersteller:190031481
EAN:0087796302013







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 600 mm |
| Breite | 192 mm |
Produktdetails : 23172KEMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und Referenzdrehzahlen aus. Ausgelegt für hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit, Fehlstellungen zu kompensieren.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Bulldozer; Verdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Quaderballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 600 mm |
| Breite | 192 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.124,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.858,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage