23172EMBW509C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23172EMBW509C08
Rubix:3151439
Hersteller:190031634
EAN:0087796177536
23172EMBW509C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser600 mm
Breite192 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23172EMBW509C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Eisenbahnfahrzeuge; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser600 mm
Breite192 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
9.719,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
11.565,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage