23324EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:23324EMW33C3
Rubix:3151649
Hersteller:190028228
EAN:0087796287495
23324EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite106 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23324EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Wellenfehlstellungen zu kompensieren.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite106 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.086,17 exkl. MwSt.
/ Stück
2.482,54 inkl. MwSt.