22319KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22319KEMW33C3
Rubix:3150840
Hersteller:190018396
EAN:0087796026995
22319KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite67 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22319KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Fördergeräte; Schaufelkettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; landwirtschaftliche Maschinen/Heuballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite67 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
524,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
624,25 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage