22312EMW33W21AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22312EMW33W21AC3
Rubix:3150796
Hersteller:190016440
EAN:0087796196643
22312EMW33W21AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22312EMW33W21AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit, Fluchtungsfehler zu kompensieren.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite46 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
192,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,09 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage