23340EMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23340EMBW507C08C3
Rubix:3151669
Hersteller:190032213
EAN:0087796142251
23340EMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite165 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23340EMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungsfähige sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für schwere Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Walzen; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite165 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
8.640,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.282,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage