23252KEMBW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23252KEMBW507C08C2
Rubix:3151598
Hersteller:190030297
EAN:0087796176867
23252KEMBW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser480 mm
Breite174 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23252KEMBW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierter Belastung sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Wellenfehlstellungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser480 mm
Breite174 mm
Lagerspielc2
Käfigmessing
Dichtungoffen
7.429,89 exkl. MwSt.
/ Stück
8.841,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage