23248EMBW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23248EMBW507C08
Rubix:3151571
Hersteller:190030072
EAN:0087796031203
23248EMBW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser440 mm
Breite160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23248EMBW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Bulldozer; Bodenverdichter; Lader mit Bordsteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser440 mm
Breite160 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
4.901,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.833,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen