23240KEMBW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23240KEMBW507C08
Rubix:3151552
Hersteller:190028448
EAN:0087796231283







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 128 mm |
Produktdetails : 23240KEMBW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Wellenfehlstellungen zu kompensieren.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Förderanlagen; Schaufelkettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 128 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.230,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.844,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen