22332KEMBW33W97C6 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22332KEMBW33W97C6
Rubix:3150903
Hersteller:190030352
EAN:0087796208803
22332KEMBW33W97C6 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite114 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22332KEMBW33W97C6 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch die besten Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten der Branche aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, moderate axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Holzwirtschaft; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite114 mm
Lagerspielc6
Käfigmessing
Dichtungoffen
2.539,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.021,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage