22240KEMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:22240KEMBW507C08C3
Rubix:3150725
Hersteller:190028216
EAN:0087796189003
22240KEMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite98 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22240KEMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Bezugsdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit seitlicher Steuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite98 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.410,27 exkl. MwSt.
/ Stück
2.868,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage