Referenzen
SMC:IR1000-01B
Rubix:2189974
Hersteller:IR1000-01B
EAN:3618031744953
Produktdetails : IR1000-01B Präzisionsregler
Die Präzisionsdruckregler der Serie IR sind kompakt und leicht gebaut. Der maximale Einstelldruck wurde von den herkömmlichen 0,7 MPa auf 0,8 MPa erhöht. Der Entlastungsdurchfluss wurde um das fast 5-fache erhöht (im Vergleich zu SMC IR201, IR401). Die optionale Halterung und das Manometer können entweder an der Vorder- oder Rückseite des Geräts montiert werden.
-Präzisionsregler
-Regeldruckbereich (MPa): 0,005 bis 0,8 je nach Modell
-Kompakt und leicht
-Halterung und Manometer können entweder an der Vorder- oder Rückseite angebracht werden
-2 luftbetriebene Modelle
Gehäusegröße: 1 (IR1000)
Einstellungsart: 0 (Basic [Handle])
Einstelldruck: 0 (0.005~0.2MPa [IR1000/2000] oder 0.01~0.2MPa [IR3000])
Gewinde: Rc(PT)
Anschlussgröße: 01 (1/8 [nur IR1000])
Zubehör: B (Halterung)
Zusatz 1: Standard
Zusatz 2: Keine
Auftragsfertigung: Keine
Schalter-Spezifikationen: Keine
-Regeldruckbereich (MPa): 0,005 bis 0,8 je nach Modell
-Kompakt und leicht
-Halterung und Manometer können entweder an der Vorder- oder Rückseite angebracht werden
-2 luftbetriebene Modelle
Gehäusegröße: 1 (IR1000)
Einstellungsart: 0 (Basic [Handle])
Einstelldruck: 0 (0.005~0.2MPa [IR1000/2000] oder 0.01~0.2MPa [IR3000])
Gewinde: Rc(PT)
Anschlussgröße: 01 (1/8 [nur IR1000])
Zubehör: B (Halterung)
Zusatz 1: Standard
Zusatz 2: Keine
Auftragsfertigung: Keine
Schalter-Spezifikationen: Keine
Stärken
Kompakt und leicht
Halterung und Manometer können entweder an der Vorder- oder Rückseite montiert werden
2 luftbetriebene Modelle
Halterung und Manometer können entweder an der Vorder- oder Rückseite montiert werden
2 luftbetriebene Modelle
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | rc 1/8 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen