Sperrriegel Kipp K0640.1080612, Werkstoff: Edelstahl
Sperrriegel Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0640.1080612
Rubix:324000
EAN:4059245019472



Dokumente
Produktdetails : K0640.1080612 Sperrriegel, glatte Ausführung, Form:E, Edelstahl
Werkstoff: Riegel Edelstahl 1.4308. Arretierstift Edelstahl 1.4305. Hülse Edelstahl 1.4301 schweißbar.Ausführung: blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet.Bestellbeispiel: K0640.1081220Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Zum Festschweißen der Sperrriegel empfehlen wir Schutzgasschweißen mit einer WIG-Schweißanlage.
Sperrriegel Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | blank |
| Form | e |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage