K0637.1040410 Sperrriegel, Form:A, Edelstahl
Sperrriegel Edelstahl Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0637.1040410
Rubix:323950
EAN:4059245018956



Dokumente
Produktdetails : K0637.1040410 Sperrriegel, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet.Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Sperrriegel Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | blank |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen