Sperrriegel Kipp K0639.080510, Werkstoff: Stahl
Sperrriegel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0639.080510
Rubix:323933
EAN:4059245018727



Dokumente
Produktdetails : K0639.080510 Sperrriegel, glatte Ausführung, Form:E, Stahl
Werkstoff: Riegel 1.0503. Arretierstift Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Hülse 1.0403 schweißbar.Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.Bestellbeispiel: K0639.091220Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Zum Festschweißen der Sperrriegel empfehlen wir Schutzgasschweißen mit einer WIG-Schweißanlage.
Sperrriegel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | brüniert |
| Form | e |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage