GN555-250-K24-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff

Speichenhandräder, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 555-250-K24-A
Rubix:357126
Hersteller:GN 555-250-K24-A
EAN:4045525293403
GN555-250-K24-A Speichenhandrad (ohne Griff, mit Nut)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN555-250-K24-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff


Bohrung und Planseite der Stahlbuchse werden bei Handrädern GN 555 erst nach dem Verpressen bearbeitet hierzu am Kranz eingespannt, wird ein guter Rund- und Planlauf des Radkranzes erzielt. Eine genaue Paßbohrung mit Planfläche senkrecht zur Bohrung ist gewährleistet. Speichenhandräder GN 555 sind auch ohne Nabenbohrung lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht965 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser250 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
66,86 exkl. MwSt.
/ Stück
79,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser