K0262.13081 Rändelrad mit Griff, GR.3, Form:M, Thermoplast
Positionsrad, Form M
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0262.13081
Rubix:3745377
Hersteller:K0262.13081
EAN:4059245516865
Dokumente
Produktdetails : K0262.13081 Rändelrad mit Griff, GR.3, Form:M, Thermoplast
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelrad mit Griff, GR.3, Form:M, Thermoplast
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Durchmesser | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

