K0262.21065 Rändelrad mit Griff, GR.1, Form:H, Kunststoff
Positionsrad, Form H
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0262.21065
Rubix:327752
EAN:4059245065509



Dokumente
Produktdetails : K0262.21065 Rändelrad mit Griff, GR.1, Form:H, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Positionierrad
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 18 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage