GN522.8-250-B20-D Speichenhandrad für Stellungsanzeige ohne Nabennut
Speichenhandräder für Stellungsanzeiger
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 522.8-250-B20-D
Rubix:356554
Hersteller:GN 522.8-250-B20-D
EAN:4045525275454





Produktdetails : GN522.8-250-B20-D Speichenhandrad für Stellungsanzeige ohne Nabennut
Handräder GN 522.8 entsprechen Speichenhandrädern GN 522; sie sind jedoch mit einem Gehäuse zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3 versehen und haben zur Befestigung auf der Welle serienmäßig eine Druckschraube. Bei großen Verstellmomenten kann die Bohrung zusätzlich mit einer Nabennut versehen werden. Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei diesen Handrädern verwirklicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 890 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 250 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
