GN521.5-100-K10-A Scheibenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff

Scheibenhandrad Kunststoff, Buchse / Griffachse Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 521.5-100-K10-A
Rubix:1865598
Hersteller:521.5-100-K10-A
EAN:4045525097919
GN521.5-100-K10-A Elesa-Scheibenhandrad Mit Edelstahlbuchse

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN521.5-100-K10-A Scheibenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff


Die Scheiben-Handräder GN 521.5 haben an der Rückseite eingezogene Griffflächen. Die Abdeckung verdeckt Spannteile, z. B. Gegenwellen-Riemenscheiben, sowie hervorstehende und versenkte Wellen. Zum Montieren wird die Abdeckung von Hand eingeschoben. Zum Demontieren kann die Abdeckung durch mäßigen Druck am Rand der Abdeckung angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser100 mm
Zolltarifcode84879090
17,66 exkl. MwSt.
/ Stück
21,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen