K0262.2206 Rändelrad mit Griff, GR.2, Form:H, Kunststoff
Positionsrad, Form H
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0262.2206
Rubix:327755
EAN:4059245065530



Dokumente
Produktdetails : K0262.2206 Rändelrad mit Griff, GR.2, Form:H, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Positionierrad
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 26 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage