GN322-125-K14-R Speichenhandrad mit Nabennut, mit drehbarem Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322-125-K14-R
Rubix:353892
Hersteller:GN 322-125-K14-R
EAN:4045525483347





Produktdetails : GN322-125-K14-R Speichenhandrad mit Nabennut, mit drehbarem Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 393 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
