GN322.4-250-K22-A-DR Sicherheits-Handrad mit Gleitlager ohne Griff, Alu

Sicherheits-Handräder mit Gleitlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 322.4-250-K22-A-DR
Rubix:353957
Hersteller:322.4-250-K22-A-DR
EAN:4045525183056
GN322.4-250-K22-A-DR Sicherheits-Handrad

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN322.4-250-K22-A-DR Sicherheits-Handrad mit Gleitlager ohne Griff, Alu


Sicherheits-Handräder. Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1740 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser250 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
156,66 exkl. MwSt.
/ Stück
186,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser