GN522.5-125-K12-R Speichenhandrad mit Nabennut, mit drehbarem Griff

Speichenhandrad Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 522.5-125-K12-R
Rubix:1865626
Hersteller:522.5-125-K12-R
EAN:4045525923010
GN522.5-125-K12-R Elesa-Speichenhandrad Mit Edelstahl-Nabenbuchse

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN522.5-125-K12-R Speichenhandrad mit Nabennut, mit drehbarem Griff


Ein elegantes Design, das ergonomische und hygienische Anforderungen berücksichtigt, zählt zu den herausragenden Merkmalen der Speichenhandräder GN 522.5. Aufgrund der verwendeten Materialien eignen sie sich besonders für den Einsatz in korrosiven Atmosphären oder in Bereichen, die nass gereinigt werden müssen. Insbesondere ermöglichen die FDA-zertifizierten Kunststoffmaterialien den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser125 mm
Zolltarifcode84879090
28,48 exkl. MwSt.
/ Stück
33,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen