GN323-100-K12-A Scheibenhandrad mit Nabennut ohne Griff, Aluminium
Scheibenhandräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323-100-K12-A
Rubix:353995
Hersteller:GN 323-100-K12-A
EAN:4045525184244





Produktdetails : GN323-100-K12-A Scheibenhandrad mit Nabennut ohne Griff, Aluminium
Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 214 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
